Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2320SR2-kontakt, 20A, 250V, 2-polet, semi-flush, 2-gang, overflatemontering | AD6ZGW 4CT70

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2-kontakt, 20A, 250V, 2-polet, semi-flush, 2-gjengs, overflatemontert

På lager
Vare: AD6ZGW Modell: HBL2320SR2Kryssreferanse: 4CT70
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
683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvflytende innhyllet beholder
amps20
FARGEGrå
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.22 "
HP2
IP Rating20
Lengde5.12 "
Materialetermo
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
MonteringstypeSemi Flush Mount
NEMA-konfigurasjonL6-20R
NEMA-vurderingL6-20R
Antall gjenger2-gjeng
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenInnhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde5.12 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGEAntall polerAntall ledningerDrifts Temp.FaseSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2310SR2 Overflatemontert kontakt, 2-Gang, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Grå23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase125 VAC762NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2420SR2 Overflatemontert kontakt, 2-Gang, 20A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningTre fase250 VAC1 074 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2430SR2 Overflatemontert mottaker, 2-Gang, 20A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningTre fase480 VAC1 089 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2620SR2-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30Grå, hvit23-lednings jordingMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase250 VAC1 121 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2710SR2 Overflatemontert kontakt, 2-Gang, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningEnkel fase125 / 250 VAC1 615 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2720SR2 Overflatemontert kontakt, 2-Gang, 2-Gang, 30A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet | AD6ZTL 4CV42 HBL2720SR2L15-30R30Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningTre fase250 VAC1 766 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2730SR2 Halvspylingsbeholder, 2-Gang, 30A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30Grå34-ledning-40 grader C til 85 grader CTre fase480 VAC1 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2-kontakt, 20A, 250V, 2-polet, semi-flush, 2-gjengs, overflatemontert
683NOK / enhet