MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 200 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 200 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 200 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0603076
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 kvm Tommer2.99 "-440NOK
RFQ
B
MF0604482
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-372NOK
RFQ
C
MF0419835
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "455NOK
RFQ
D
MF0309079
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "356NOK
RFQ
C
MF0597689
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "455NOK
RFQ
D
MF0598045
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "356NOK
RFQ
D
MF0606943
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "356NOK
RFQ
C
MF0606696
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "455NOK
RFQ
E
MF0420179
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "582NOK
RFQ
F
MF0420407
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "671NOK
RFQ
F
MF0606791
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "671NOK
RFQ
E
MF0597786
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "582NOK
RFQ
E
MF0606765
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "582NOK
RFQ
F
MF0597843
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "671NOK
RFQ
F
MF0420406
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "671NOK
RFQ
G
MF0601614
3.032 "1.898 "3.032 "-435 PSI318 kvm Tommer7.63 "-813NOK
RFQ
H
MF0606576
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 kvm Tommer6.69 "1.59 "433NOK
RFQ
H
MF0597575
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 kvm Tommer6.69 "1.59 "433NOK
RFQ
I
MF0596785
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "833NOK
RFQ
I
MF0415885
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "833NOK
RFQ
I
MF0605649
3.071 "-3.071 "---8.22 "1.701 "833NOK
RFQ
J
MF0594474
3.563 "-3.563 "435435 PSI493 kvm Tommer6.37 "1.898 "1 021 NOK
RFQ
J
MF0606867
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 kvm Tommer6.37 "1.898 "1 021 NOK
RFQ
J
MF0597958
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 kvm Tommer6.37 "1.898 "1 021 NOK
RFQ
K
MF0604489
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 kvm Tommer9.212.37 "1 025 NOK
RFQ
K
MF0602820
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 kvm Tommer9.212.37 "1 025 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?