SPENCE Støpejern direkte virkende trykkregulator, D50-serien


filtre
StilModellTrykkjusteringsområdeBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. PressMaks. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
D50-C1B9A
3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196 NOK
A
D50-C1D9A
3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135 NOK
A
D50-C1E9A
3 til 15 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345 NOK
A
D50-C1F9A
3 til 15 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413 NOK
A
D50-C1C9A
3 til 15 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385 NOK
A
D50-C1H9B
5 til 40 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965 NOK
A
D50-C1G9B
5 til 40 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244 NOK
A
D50-C1D9C
10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135 NOK
A
D50-C1B9C
10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196 NOK
A
D50-C1C9C
10 til 30 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385 NOK
A
D50-C1F9C
10 til 30 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413 NOK
A
D50-C1E9C
10 til 30 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345 NOK
A
D50-C1G9G
30 til 100 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244 NOK
A
D50-C1H9G
30 til 100 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965 NOK
A
D50-C1C9H
30 til 140 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385 NOK
A
D50-T1C9H
30 til 140 psiRustfritt stål7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 Grader F1 / 2 "18 517 NOK
A
D50-C1B9H
30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196 NOK
A
D50-C1F9H
30 til 140 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413 NOK
A
D50-C1D9H
30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135 NOK
A
D50-C1E9H
30 til 140 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?