SPENCE D50-C1F9H Trykkregulator 1-1/4in 30 Til 140 Psi | AB3FTQ 1RXU1

SPENCE D50-C1F9H trykkregulator 1-1/4in 30 til 140 psi

På lager
Vare: AB3FTQ Modell: D50-C1F9HKryssreferanse: 1RXU1

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirektvirkende trykkregulator
Body MaterialCast Iron
Høyde9.25 "
Innløpsstørrelse1.25 "
Lengde7.5 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.400 Grader F
Størrelse på uttak1.25 "
Trykkjusteringsområde30 til 140 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.16
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykkjusteringsområdeBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. PressMaks. Temp.Størrelse på uttakPris
SPENCE D50-C1B9A Trykkregulator 3/8 tommer 3 til 15 psi | AB3FTA 1RXR5 D50-C1B9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196 NOK
SPENCE D50-C1B9C Trykkregulator 3/8 tommer 10 til 30 psi | AB3FTB 1RXR6 D50-C1B9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196 NOK
SPENCE D50-C1B9H Trykkregulator 3/8 tommer 30 til 140 psi | AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196 NOK
SPENCE D50-C1C9A Trykkregulator 1/2 tommer 3 til 15 psi | AB3FTD 1RXR8 D50-C1C9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385 NOK
SPENCE D50-C1C9C Trykkregulator 1/2 tommer 10 til 30 psi | AB3FTE 1RXR9 D50-C1C9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385 NOK
SPENCE D50-C1C9H Trykkregulator 1/2 tommer 30 til 140 psi | AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385 NOK
SPENCE D50-C1D9A Trykkregulator 3/4 tommer 3 til 15 psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE D50-C1F9H trykkregulator 1-1/4in 30 til 140 psi
7 413 NOK / enhet