HOVEDFILTER INC. MF0604482 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 2.48 tommers høyde | CG3LWL P561536

MAIN FILTER INC. MF0604482 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 2.48 tommers høyde

Vare: CG3LWL Modell: MF0604482Kryssreferanse: P561536 '
372NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.63 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering200
Filterstørrelse18 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde2.48 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron200
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
TrådstørrelseM16
Topp OD1.63 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P561536

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0309079 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 3.3 tommers høyde | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0415885 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "833NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0419835 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "455NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0420179 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 4.52 tommers høyde | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "582NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0420406 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "671NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0420407 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "671NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594474 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.37 tommers høyde | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 kvm Tommer6.37 "1.898 "1 021 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604482 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 2.48 tommers høyde
372NOK / enhet