Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-A-AA-CP Spylerør 1 1/2 x 9 In | AD7YDP 4HCU2

ZURN P6000-A-AA-CP spylerør 1 1/2 x 9 tommer

På lager
Vare: AD7YDP Modell: P6000-A-AA-CPKryssref: 4HCU2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyll rør
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
For bruk med produsent ModellnummerZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Inlet1-1 / 2 "
Størrelse1 1/2 x 9 "
typenVakuumbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ZURN P6000-3-A-AA-CP Skyllerør 1 1/2 x 24 tommer | AD7YDN 4HCU1 P6000-3-A-AA-CP1 1/2 x 24 "324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-A-AA-CP spylerør 1 1/2 x 9 tommer
150NOK / enhet