Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-3-A-AA-CP Skyllerør 1 1/2 x 24 tommer | AD7YDN 4HCU1

ZURN P6000-3-A-AA-CP spylerør 1 1/2 x 24 tommer

På lager
Vare: AD7YDN Modell: P6000-3-A-AA-CPKryssref: 4HCU1
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyll rør
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
For bruk med produsent ModellnummerZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Inlet1-1 / 2 "
Størrelse1 1/2 x 24 "
typenVakuumbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481909085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ZURN P6000-A-AA-CP Spylerør 1 1/2 x 9 In | AD7YDP 4HCU2 P6000-A-AA-CP1 1/2 x 9 "150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-3-A-AA-CP spylerør 1 1/2 x 24 tommer
324NOK / enhet