STIEBEL ELTRON 239218 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder, 208/240V, 36000W, 150A | CH6JEG 491G38

STIEBEL ELTRON 239218 Elektrisk tankløs vannvarmer, 208/240V, 36000W, 150A

På lager
Vare: CH6JEG Modell: 239218Kryssref.: 491G38

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tankfri varmtvannsbereder
amps150A
Standard temperatur140 grader F
Dybde4 5 / 8 "
Høyde14.5 "
Maks. Strømningshastighet1 gpm
Min. Flytaktivering0.77 gpm
MonteringEnhver retning
NEMA-vurdering1
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range30 psi til 150 psi
Temp. Område70 til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM92 grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM92 grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM41 grader F
Spenning208 / 240V AC
Vanntilkobling3/4 PT
Watts36000W
Bredde16 5 / 8 "
Ledningsstørrelse6/2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
OpprinnelseslandTyskland

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STIEBEL ELTRON 239218 Elektrisk tankløs vannvarmer, 208/240V, 36000W, 150A
10 819 NOK / enhet