VESTIL Hjulklosser i plast i PWC-serien


filtre
Kapasitet: 10000 lbs. , Dybde: 18.5 " , Ansiktsvinkel: 45 grader, 60 grader. , Byggemateriale: Plast , Antall hjulkiler: 1 , Hjulstopptilkobling: none , Bruk av hjulblokker: Multi-Purpose
StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
PLWC-Y
---GulPlast499NOK
B
PWC-G
---Grønnpolypropylen558NOK
C
PWC-DS-OR
---oransjeresirkulert plast830NOK
RFQ
D
PWC-BK
---Svartpolypropylen601NOK
RFQ
E
PWC-DS-BK
---Svartresirkulert plast658NOK
RFQ
F
PWC-Y
---Gulpolypropylen558NOK
G
PWC-DS-YL
---Gulresirkulert plast728NOK
RFQ
H
PWC-ELLER
---oransjepolypropylen558NOK
RFQ

Hjulklosser i plast i PWC-serien

Vestil PWC Series plastklosser er sikkerhetsinnretninger som brukes for å forhindre utilsiktet bevegelse av kjøretøy, tilhengere eller utstyr. De brukes i transport-, konstruksjons- og lagermiljøer der kjøretøy må stabiliseres under lasting, lossing eller vedlikeholdsoperasjoner. Disse hjulklossene gir pålitelig immobilisering på hellinger eller ujevne overflater, og minimerer risikoen for tilbakerulling, sklir og potensielle ulykker. Disse klossene har plast / polypropylen / resirkulert plast HDPE for å motstå sollys, olje, salt og kjemikalier for å sikre holdbarhet. De har innstøpt håndtak for enkel mobilitet. Utvalgte modeller har design med dobbel skråning for to forskjellige vinkler på 45 grader og 60 grader på hver side for å la klossen tilpasse seg en rekke hjultyper eller helningsvinkler for å gi et sterkt grep på forskjellige overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?