Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PWC-Y Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, gul, resirkulert polypropylen | AG7XUJ

VESTIL PWC-Y hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme, gul, resirkulert polypropylen

På lager
Vare: AG7XUJ Modell: PWC-Y

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kapasitet10000 lbs.
FARGEGul
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde7.5 "
Hull Dia.1 3 / 8 "
Lengde10.25 "
Materialepolypropylen
ByggematerialePlast
Materiell tykkelse2 tusen
Antall hull2
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.25 "
Total høyde7.5 "
Samlet bredde7.5 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde7.5 "
Lengde på hjulklosser10.25 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt6 lbs.
Hjulblokkbredde7.5 "
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL PLWC-Y Hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tommer størrelse, gul, støpt plast | AG7XFR PLWC-Y---GulPlast499NOK
VESTIL PWC-G Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme, grønn, resirkulert polypropylen | AG7XUH PWC-G---Grønnpolypropylen558NOK
VESTIL PWC-BK Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tommer størrelse, svart, resirkulert polypropylen | CE3ERA PWC-BK---Svartpolypropylen601NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommer størrelse, svart, resirkulert plast | CE3ERB PWC-DS-BK---Svartresirkulert plast658NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, oransje, resirkulert plast | CE3ERC PWC-DS-OR---oransjeresirkulert plast830NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL Hjulkloss, dobbel skråning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, gul, resirkulert plast | CE3ERD PWC-DS-YL---Gulresirkulert plast728NOK
RFQ
VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, oransje, resirkulert polypropylen | CE3ERE PWC-ELLER---oransjepolypropylen558NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PWC-Y hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme, gul, resirkulert polypropylen
681NOK / enhet