VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, oransje, resirkulert polypropylen | CE3ERE

VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, oransje, resirkulert polypropylen

Vare: CE3ERE Modell: PWC-OR
558NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEoransje
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde7.5 "
Hull Dia.1 3 / 8 "
Lengde10.25 "
Materialepolypropylen
ByggematerialePlast
Materiell tykkelse2 tusen
Antall hull2
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.25 "
Total høyde7.5 "
Samlet bredde7.5 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde7.5 "
Lengde på hjulklosser10.25 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt6 lbs.
Hjulblokkbredde7.5 "
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL PLWC-Y Hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tommer størrelse, gul, støpt plast | AG7XFR PLWC-Y---GulPlast499NOK
VESTIL PWC-G Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme, grønn, resirkulert polypropylen | AG7XUH PWC-G---Grønnpolypropylen558NOK
VESTIL PWC-Y Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, gul, resirkulert polypropylen | AG7XUJ PWC-Y---Gulpolypropylen681NOK
VESTIL PWC-BK Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tommer størrelse, svart, resirkulert polypropylen | CE3ERA PWC-BK---Svartpolypropylen601NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommer størrelse, svart, resirkulert plast | CE3ERB PWC-DS-BK---Svartresirkulert plast658NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, oransje, resirkulert plast | CE3ERC PWC-DS-OR---oransjeresirkulert plast830NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL Hjulkloss, dobbel skråning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, gul, resirkulert plast | CE3ERD PWC-DS-YL---Gulresirkulert plast728NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, oransje, resirkulert polypropylen
558NOK / enhet