VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, oransje, resirkulert plast | CE3ERC

VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dobbel skråning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, oransje, resirkulert plast

Vare: CE3ERC Modell: PWC-DS-OR
830NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEoransje
Ansiktsvinkel45 grader, 60 grader.
Ansiktsgrad45 grader, 60 grader.
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde6"
Hull Dia.1 1 / 8 "
Lengde10.6875 "
Materialeresirkulert plast
ByggematerialePlast
Antall hull1
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.6875 "
Total høyde6"
Samlet bredde9.25 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde6"
Lengde på hjulklosser10.69 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt12 lbs.
Hjulblokkbredde9.25 "
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL PLWC-Y Hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tommer størrelse, gul, støpt plast | AG7XFR PLWC-Y---GulPlast499NOK
VESTIL PWC-G Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme, grønn, resirkulert polypropylen | AG7XUH PWC-G---Grønnpolypropylen558NOK
VESTIL PWC-Y Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, gul, resirkulert polypropylen | AG7XUJ PWC-Y---Gulpolypropylen681NOK
VESTIL PWC-BK Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tommer størrelse, svart, resirkulert polypropylen | CE3ERA PWC-BK---Svartpolypropylen601NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommer størrelse, svart, resirkulert plast | CE3ERB PWC-DS-BK---Svartresirkulert plast658NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL Hjulkloss, dobbel skråning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, gul, resirkulert plast | CE3ERD PWC-DS-YL---Gulresirkulert plast728NOK
RFQ
VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, oransje, resirkulert polypropylen | CE3ERE PWC-ELLER---oransjepolypropylen558NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dobbel skråning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, oransje, resirkulert plast
830NOK / enhet