Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PLWC-Y Hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tommer størrelse, gul, støpt plast | AG7XFR

VESTIL PLWC-Y hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tommer størrelse, gul, støpt plast

På lager
Vare: AG7XFR Modell: PLWC-Y

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul
Dybde18.5 "
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde9"
Lengde18.5 "
MaterialePlast
ByggematerialePlast
Antall bremseklosser1
Generell dybde18.5 "
Total høyde9"
Samlet bredde7.25 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde9"
Lengde på hjulklosser18.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt5 lbs.
Hjulblokkbredde7.25 "
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode3926909995
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil OH-15 Double Loop Coil kjeder med henger: De er festet til bryggeveggen og er festet til klossen for å forhindre tyveri og feilplassering.
  • Vestil SA-1012 Aluminium Emalje Skilt for hjulblokkering: Disse svært synlige skiltene har knallrøde bokstaver for å advare lastebiler og havnearbeidere om stopphjul.
  • Vestil STRAP-3-WC Nylon Festesett for hjulklosser: De er ideelle for å holde klosser ved kaien. Disse nylonstroppene gir en enkel måte for rask fjerning av klosser.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange kiler trenger jeg?

A. Du bør bruke én chock per dekk. Den vil sikre både for- og bakenden for å begrense bevegelsen.

Sp. Fungerer denne klossen på et skråplan?

A. Ja, hvis kjøretøyet ditt er parkert i en bratt stigning eller bakke, vil Vestil PLWC-Y forhindre at den ruller unna.

Q. Hva er den anbefalte størrelsen for en hjulkloss?

A. Det anbefales at klosser skal være en fjerdedel av diameteren til dekket ditt.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL PWC-G Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme, grønn, resirkulert polypropylen | AG7XUH PWC-G---Grønnpolypropylen558NOK
VESTIL PWC-Y Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, gul, resirkulert polypropylen | AG7XUJ PWC-Y---Gulpolypropylen681NOK
VESTIL PWC-BK Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tommer størrelse, svart, resirkulert polypropylen | CE3ERA PWC-BK---Svartpolypropylen601NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommer størrelse, svart, resirkulert plast | CE3ERB PWC-DS-BK---Svartresirkulert plast658NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dobbel helling, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, oransje, resirkulert plast | CE3ERC PWC-DS-OR---oransjeresirkulert plast830NOK
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL Hjulkloss, dobbel skråning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tommers størrelse, gul, resirkulert plast | CE3ERD PWC-DS-YL---Gulresirkulert plast728NOK
RFQ
VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tomme størrelse, oransje, resirkulert polypropylen | CE3ERE PWC-ELLER---oransjepolypropylen558NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLWC-Y hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tommer størrelse, gul, støpt plast
499NOK / enhet