A Nøyaktighet: -/+ 0.5 % full skala , Kompatibel med: Væsker og gass , Rørtilkoblingstype: FNPT , Rørstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: FNPT , Elektrisk forbindelse: Terminalkort med ledningstilkobling , Karakter: Grade 316, Grade 316L , Husmateriale: Støpt aluminium , Sløyfemotstand: 0 til 1300 Ohm , NEMA-vurdering: 4X , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Strøm nødvendig: 13 til 30V DC , Responstid: 50 msek. , Temp. Område: 0 grader. til 200 grader. F , Termisk feil: -/+ 0.02 % , fuktede materialer: Rustfritt stål