Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 trykktransduser, 0 til 25 PSI, rør | AC2CFP 2HLX9

DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 trykktransduser, 0 til 25 PSI, ledning

På lager
Vare: AC2CFP Model: 629-03-CH-P2-E5-S1Kryssref: 2HLX9
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
7 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykksvinger
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
kompatibel medVæsker og gass
Type ledningstilkoblingFNPT
Rørstørrelse1 / 2 "
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
Elektrisk forbindelseTerminalkort med ledningstilkobling
KlasseGrade 316, Grade 316L
Housing MaterialStøpt aluminium
Sløyfemotstand0 til 1300 Ohm
Maks. Press50 psi
NEMA-vurdering4X
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves13 til 30V DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 25 psi
Responstid50 msek.
Temp. Område0 grader. til 200 grader. F
Termisk feil-/+ 0.02 %
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 trykktransduser, 0 til 10 PSI, rør | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0 til 10 psi8 315 NOK
DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 trykktransduser, 0 til 50 PSI, rør | AC2CFQ 2HLY1 629-04-CH-P2-E5-S1100 psi0 til 50 psi8 315 NOK
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 trykktransduser, 0 til 100 PSI, rør | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 til 100 psi8 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 trykktransduser, 0 til 25 PSI, ledning
7 898 NOK / enhet