Kapasitet: 2200 lbs. , Farge: Gul , Fotpumpeløft per slag: 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Fremre rulle Dia.: 2 1 / 2 " , Fremre rullebredde: 3" Inkluderer: batterilader , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 29.5 " , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 4 , Antall fremre ruller: 2 , Antall pumper på lav innstilling: 60 , Antall bakhjul: 2 , Plattformmateriale: Stål , Pumpehastighet: 1 , Bakre hjulmateriale: polyuretan , Type hjul bak: Sving med brems , Bredde på hjul bak: 1 1 / 2 " , Spenning: 12V DC