VESTIL EHLTD-serien doble sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Materiale: Stål , Motor HP: 2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstrykk: 3000 psi , Fase: 3 , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Reisetid: 16 sek. , Spenning: 460V AC
StilModellPlattformbreddeKapasitetHøydeBreddeLengdeLøftehastighetMaks. HøydeDriftstypePris (eks. mva)
A
EHLTD-4848-2-70
48 3 / 8 "2000 lbs.10 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "16 sek./ft.60 "Håndhengende, elektrisk117 135 NOK
RFQ
B
EHLTD-1-70
48 "1000 lbs.70 "48 "72 "11 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk105 051 NOK
C
EHLTD-1-84
48 "1000 lbs.84 "48 "88 "16 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk124 508 NOK
D
EHLTD-2-84
48 "2000 lbs.84 "48 "88 "32 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk133 988 NOK
E
EHLTD-2-70
48 "2000 lbs.70 "48 "72 "16 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk117 135 NOK
F
EHLTD-3-70
48 "3000 lbs.70 "48 "72 "22 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk124 924 NOK
G
EHLTD-3-84
48 "3000 lbs.84 "48 "88 "48 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk137 625 NOK
RFQ
H
EHLTD-4-70
48 "4000 lbs.70 "48 "72 "32 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk132 842 NOK
I
EHLTD-5-84
48 "5000 lbs.84 "48 "88 "48 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk179 821 NOK
J
EHLTD-4-84
48 "4000 lbs.84 "48 "88 "48 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk148 851 NOK
K
EHLTD-5-70
48 "5000 lbs.70 "48 "72 "34 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk150 124 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?