VESTIL EHLTD-5-70 Dobbelt sakseløftebord, 5000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, stål

Vare: AG7RHP Modell: EHLTD-5-70
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

150 124 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet5000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Høyde70 "
Hz60
Lengde72 "
Løftehastighet34 sek./ft.
Løftehøyde Maks.60 "
Senket høyde10 "
MaterialeStål
Maks. Høyde60 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde64 inn.
Motor HP2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde48 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde70 "
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 571.5
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetHøydeBreddeLengdeLøftehastighetMaks. HøydeDriftstypePris
VESTIL EHLTD-1-70 Dobbelt sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHF EHLTD-1-7048 "1000 lbs.70 "48 "72 "11 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk105 051 NOK
RFQ
VESTIL EHLTD-1-84 Dobbelt sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 88 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHG EHLTD-1-8448 "1000 lbs.84 "48 "88 "16 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk124 508 NOK
RFQ
VESTIL EHLTD-2-70 Dobbelt sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHH EHLTD-2-7048 "2000 lbs.70 "48 "72 "16 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk117 135 NOK
RFQ
VESTIL EHLTD-2-84 Dobbelt sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 88 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHJ EHLTD-2-8448 "2000 lbs.84 "48 "88 "32 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk133 988 NOK
RFQ
VESTIL EHLTD-3-70 Dobbelt sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHK EHLTD-3-7048 "3000 lbs.70 "48 "72 "22 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk124 924 NOK
RFQ
VESTIL EHLTD-3-84 Dobbelt sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 88 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHL EHLTD-3-8448 "3000 lbs.84 "48 "88 "48 sek./ft.72 "Trykknapp, elektrisk137 625 NOK
RFQ
VESTIL EHLTD-4-70 Dobbelt sakseløftebord, 4000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RHM EHLTD-4-7048 "4000 lbs.70 "48 "72 "32 sek./ft.60 "Trykknapp, elektrisk132 842 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTD-5-70 Dobbelt sakseløftebord, 5000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, stål
150 124 NOK / enhet