VESTIL TAL-260-HD Ergonomisk fotpumpe, 27 tommer x 43 tommer, størrelse | AG8AAM

VESTIL TAL-260-HD Ergonomisk fotpumpe, 27 tommer x 43 tommer, størrelse

På lager
Vare: AG8AAM Modell: TAL-260-HD

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell palleliste
Kapasitet2200 lbs.
FARGEGul
Fotpumpeløft per slag1 / 2 "
Gaffellengde43 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2.5 "
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Fremre rulle Dia.2 1 / 2 "
Fremre rullebredde3"
Høyde51.44 "
Lengde64.56 "
LøftoperasjonstypeFotdrevet
Lastekapasitet2200 lbs.
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde33 "
Maks. Reiseavstand29.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.5 "
Antall hjul4
Antall fremre ruller2
Antall pumper på lav innstilling60
Antall bakhjul2
OperasjonFotpumpe
Plattform Lengde43 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde27 "
StrømkildeHåndbok
Pumpehastighet1
Hevet høyde33 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Type hjul bakSving med brems
Bredde på hjul bak1 1 / 2 "
Bredde34.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153.9
Skipets høyde (cm)130.65
Skipets lengde (cm)163.99
Skipets bredde (cm)86.84
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeGaffellengdeGaffelbreddeStrømkildeBreddeHøydeSakLengdePris
VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC-drevet gaffel, 21 tommer x 43 tommer størrelse, 2,200 Lb. Kapasitet, gul | AG8AAJ TAL-220-DC21 "43 "21 "Elektrisk trådløs26.62 "51 "Elektrisk palleløfter68 "69 142 NOK
VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load fotpumpe, 21 tommer x 43 tommer gaffelstørrelse | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Håndbok23 "51.25 "Manuell palleliste63 "24 984 NOK
VESTIL TAL-260-DC Steel Tote-A-Load DC-drevet gaffel, 27 tommer x 43 tommer størrelse, 2,200 Lb. Kapasitet, gul | AG8AAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Elektrisk trådløs32.62 "51 "Elektrisk palleløfter68 "69 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAL-260-HD Ergonomisk fotpumpe, 27 tommer x 43 tommer, størrelse
26 271 NOK / enhet