APPROVED VENDOR Slits Shim


filtre
Farge: Sølvmetall , Materiale: 302 / 304 rustfritt stål , Strekkstyrke: 185,000 PSI (MIN) for 302SS og 75,000 PSI (MIN) for 304SS
StilModellTykkelseBoltstørrelseLengdeTykkelse ToleransetypenBreddeRockwell HardnessStørrelsePris (eks. mva)
A
36D757
0.025mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.00008 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"863NOK
B
36D718
0.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"476NOK
C
36D744
0.025mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.00008 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"830NOK
D
36D731
0.025mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.00008 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"629NOK
E
36D758
0.051mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.0001 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"819NOK
F
36D771
0.051mmOPPTIL 2 "6"+/- 0.0001 "Ingen fane6"35-45 RCE-6 "x6"-
RFQ
G
36D732
0.051mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.0001 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"475NOK
H
36D719
0.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK
I
36D745
0.051mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.0001 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"610NOK
J
36D746
0.076mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.00015 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"610NOK
K
36D733
0.076mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.00015 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"475NOK
L
36D720
0.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK
F
36D785
0.076mmOPP TIL 2-1 / 2 "8"+/- 0.00015 "Ingen fane8"35-45 RCH-8 "x8"-
RFQ
M
36D759
0.076mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.00015 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"819NOK
N
36D760
0.102mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.0002 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"819NOK
O
36D721
0.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK
P
36D734
0.102mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.0002 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"475NOK
Q
36D747
0.102mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.0002 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"610NOK
F
36D774
0.127mmOPPTIL 2 "6"+/- 0.00025 "Ingen fane6"35-45 RCE-6 "x6"-
RFQ
R
36D761
0.127mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.00025 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"819NOK
S
36D735
0.127mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.00025 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"475NOK
T
36D748
0.127mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.00025 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"610NOK
U
36D722
0.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK
V
36D723
0.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK
F
36D775
0.254mmOPPTIL 2 "6"+/- 0.0005 "Ingen fane6"35-45 RCE-6 "x6"-
RFQ
W
36D736
0.254mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.0005 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"499NOK
X
36D762
0.254mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.0005 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"1 197 NOK
Y
36D749
0.254mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.0005 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"676NOK
Z
36D763
0.381mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.0005 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"1 215 NOK
A1
36D737
0.381mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.0005 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"509NOK
B1
36D724
0.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"399NOK
C1
36D750
0.381mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.0005 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"843NOK
D1
36D725
0.508mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"406NOK
E1
36D738
0.508mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.0005 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"624NOK
F1
36D751
0.508mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.0005 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"951NOK
G1
36D764
0.508mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.0005 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"1 242 NOK
F
36D778
0.635mmOPPTIL 2 "6"+/- 0.00075 "Ingen fane6"35-45 RCE-6 "x6"-
RFQ
H1
36D739
0.635mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.00075 "Med Tab3"35-45 RCB-3 "x3"646NOK
I1
36D765
0.635mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.00075 "Med Tab5"35-45 RCD-5 "x5"1 460 NOK
J1
36D726
0.635mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00075 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"427NOK
K1
36D752
0.635mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.00075 "Med Tab4"35-45 RCC-4 "x4"1 014 NOK
L1
36D766
1.27mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.001 "Med Tab5"80-90 RBD-5 "x5"935NOK
M1
36D753
1.27mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.001 "Med Tab4"80-90 RBC-4 "x4"616NOK
N1
36D727
1.27mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.001 "Med Tab2"80-90 RBA-2 "x2"320NOK
O1
36D740
1.27mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.001 "Med Tab3"80-90 RBB-3 "x3"415NOK
P1
36D792
1.27mmOPP TIL 2-1 / 2 "8"+/- 0.001 "Ingen fane8"80-90 RBH-8 "x8"826NOK
F
36D779
1.27mmOPPTIL 2 "6"+/- 0.001 "Ingen fane6"80-90 RBE-6 "x6"-
RFQ
Q1
36D754
1.91mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.002 "Med Tab4"80-90 RBC-4 "x4"953NOK
F
36D780
1.91mmOPPTIL 2 "6"+/- 0.002 "Ingen fane6"80-90 RBE-6 "x6"147NOK
R1
36D728
1.91mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.002 "Med Tab2"80-90 RBA-2 "x2"432NOK
S1
36D741
1.91mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.002 "Med Tab3"80-90 RBB-3 "x3"625NOK
T1
36D767
1.91mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.002 "Med Tab5"80-90 RBD-5 "x5"1 363 NOK
F
36D794
2.54mmOPP TIL 2-1 / 2 "8"+/- 0.002 "Ingen fane8"80-90 RBH-8 "x8"-
RFQ
U1
36D755
2.54mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.002 "Med Tab4"80-90 RBC-4 "x4"620NOK
V1
36D742
2.54mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.002 "Med Tab3"80-90 RBB-3 "x3"384NOK
W1
36D729
2.54mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.002 "Med Tab2"80-90 RBA-2 "x2"267NOK
X1
36D768
2.54mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.002 "Med Tab5"80-90 RBD-5 "x5"961NOK
Y1
36D743
3.18mm1/2 "- 3/4"3"+/- 0.0025 "Med Tab3"80-90 RBB-3 "x3"428NOK
Z1
36D730
3.18mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0025 "Med Tab2"80-90 RBA-2 "x2"282NOK
A2
36D769
3.18mm1 "- 1-5 / 8"5"+/- 0.0025 "Med Tab5"80-90 RBD-5 "x5"1 101 NOK
B2
36D756
3.18mm3/4" - 1-1/4"4"+/- 0.0025 "Med Tab4"80-90 RBC-4 "x4"681NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?