Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 36D792 med spor 8 x 8 tommer x 0.050 tommer - pakke med 10 | AC6TWE

APPROVED VENDOR 36D792 mellomlegg med spor 8 x 8 tommer x 0.050 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AC6TWE Modell: 36D792
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpaltet Shim Pack
BoltstørrelseOPP TIL 2-1 / 2 "
FARGESølvmetall
Lengde8"
Materiale302 / 304 rustfritt stål
Rockwell Hardness80-90 RB
StørrelseH-8 "x8"
Slot Dybde6"
Slotbredde2.5 "
Temperglødet
Strekkfasthet185,000 PSI (MIN) for 302SS og 75,000 PSI (MIN) for 304SS
Tykkelse1.27mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "
typenIngen fane
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBoltstørrelseLengdeTykkelse ToleransetypenBreddeRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 36D718 Spaltet Shim 2 x 2 In x 0.001in - Pakke med 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"526NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D719 med spor 2 x 2 tommer x 0.002 tommer - pakke med 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"374NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D720 med spor 2 x 2 tommer x 0.003 tommer - pakke med 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"375NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D721 med spor 2 x 2 tommer x 0.004 tommer - pakke med 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"373NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D722 med spor 2 x 2 tommer x 0.005 tommer - pakke med 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"388NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D723 med spor 2 x 2 tommer x 0.010 tommer - pakke med 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"391NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D724 med spor 2 x 2 tommer x 0.015 tommer - pakke med 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 36D792 mellomlegg med spor 8 x 8 tommer x 0.050 tommer - pakke med 10
826NOK / enhet