Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 36D731 Spaltet Shim 3 x 3 In x 0.001in - Pakke med 20 | AC6TTN

APPROVED VENDOR 36D731 mellomlegg med spor 3 x 3 tommer x 0.001 tommer - pakke med 20

På lager
Vare: AC6TTN Modell: 36D731
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpaltet Shim Pack
Boltstørrelse1/2 "- 3/4"
FARGESølvmetall
Lengde3"
Materiale302 / 304 rustfritt stål
Rockwell Hardness35-45 RC
StørrelseB-3 "x3"
Slot Dybde1.875 "
Slotbredde3 / 4 "
Fanehøyde7 / 8 "
Fanebredde2"
TemperFullt hardt
Strekkfasthet185,000 PSI (MIN) for 302SS og 75,000 PSI (MIN) for 304SS
Tykkelse0.025mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00008 "
typenMed Tab
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBoltstørrelseLengdeTykkelse ToleransetypenBreddeRockwell HardnessStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 36D718 Spaltet Shim 2 x 2 In x 0.001in - Pakke med 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"526NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D719 med spor 2 x 2 tommer x 0.002 tommer - pakke med 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"374NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D720 med spor 2 x 2 tommer x 0.003 tommer - pakke med 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"375NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D721 med spor 2 x 2 tommer x 0.004 tommer - pakke med 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"373NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D722 med spor 2 x 2 tommer x 0.005 tommer - pakke med 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"388NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D723 med spor 2 x 2 tommer x 0.010 tommer - pakke med 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"391NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D724 med spor 2 x 2 tommer x 0.015 tommer - pakke med 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 36D731 mellomlegg med spor 3 x 3 tommer x 0.001 tommer - pakke med 20
620NOK / enhet