Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2658100 Kileanker, sinkbelagt, 5/8 tommers ankerdia., 10 tommers ankerlengde, 10pk | AB6KKK 21U894

MKT FASTENING 2658100 Kileanker, sinkbelagt, 5/8 tommers ankerdia., 10 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AB6KKK Modell: 2658100Kryssreferanse: 21U894
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
1 549 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde10 "
Innbygging i betong5.625 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4.375 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2658100 Kileanker, sinkbelagt, 5/8 tommers ankerdia., 10 tommers ankerlengde, 10pk
1 549 NOK /pakke