VESTIL VHR Series Deluxe fjærdrevne lavtrykksslangeoppruller


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Svart , Materiale: Stål , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 150 grader F , Monteringstype: Hjul , Anbefalt bruk: Kun til bruk med luft og vann , Returtype: Fjærbelastet retur
StilModellHøydeSlange inne i Dia.SlangelengdeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A
VHR-17-46
15 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"4 939 NOK
B
VHR-20-44
15 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "2 646 NOK
C
VHR-35-58
18 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"5 483 NOK
D
VHR-50-78
19.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "5 712 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?