VESTIL VHR-20-44 Fjærdrevet slangetrommel, 20 fot 1/4 tomme dia.

På lager
Vare: AG8BRC Modell: VHR-20-44

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Batterier inkludertNei
FARGESvart
Høyde15 "
Slangekompatibilitet1 / 4 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde20 ft.
Lengde15 "
MaterialeStål
Maks. Mulighet for slangelengde20 ft.
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 grader F
MåleenheterHVER
MonteringstypeHjul
Anbefalt brukKun til bruk med luft og vann
Rullinnløp0.25
RegulatorNei
ReturtypeFjærbelastet retur
typenA
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8414904175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSlange inne i Dia.SlangelengdeLengdetypenBreddePris
VESTIL VHR-17-46 Fjærdrevet slangetrommel, 17 fot 3/8 tomme dia. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"4 939 NOK
VESTIL VHR-35-58 Fjærdrevet slangetrommel, 35 fot 1/2 tomme dia. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"5 483 NOK
VESTIL VHR-50-78 Fjærdrevet slangetrommel, 50 fot 1/2 tomme dia. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "5 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHR-20-44 Fjærdrevet slangetrommel, 20 fot 1/4 tomme dia.
2 646 NOK / enhet