VESTIL VHR-35-58 Fjærdrevet slangetrommel, 35 fot 1/2 tomme dia.

På lager
Vare: AG8BRF Modell: VHR-35-58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Batterier inkludertNei
FARGESvart
Høyde18 "
Slangekompatibilitet1 / 2 "
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde35 ft.
Lengde19.25 "
MaterialeStål
Maks. Mulighet for slangelengde35 ft.
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 grader F
MåleenheterHVER
MonteringstypeHjul
Platelengde6 1 / 2 "
Plate bredde5 1 / 2 "
Anbefalt brukKun til bruk med luft og vann
Rullinnløp0.5
RegulatorNei
ReturtypeFjærbelastet retur
typenA
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8414904175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSlange inne i Dia.SlangelengdeLengdetypenBreddePris
VESTIL VHR-17-46 Fjærdrevet slangetrommel, 17 fot 3/8 tomme dia. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"4 939 NOK
VESTIL VHR-20-44 Fjærdrevet slangetrommel, 20 fot 1/4 tomme dia. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "2 646 NOK
VESTIL VHR-50-78 Fjærdrevet slangetrommel, 50 fot 1/2 tomme dia. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "5 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHR-35-58 Fjærdrevet slangetrommel, 35 fot 1/2 tomme dia.
5 483 NOK / enhet