152SS-serien, damptrykkregulator, for damp
Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer brukes til å regulere damptrykket i autoklaver, dampbord / strykejern, vulkanisatorer og prosesstjenester med stor kapasitet. Disse trykkregulatorene er svært følsomme for reduserte trykkendringer. Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer har en kropp i rustfritt stål med NPT-gjengede innløps- og utløpsforbindelser, sil og sete i rustfritt stål, membran i rustfritt stål, teflonskive og følsomhetsjusteringsmekanisme for kritisk strømning. De gir fullt volum med minimalt trykkfall og in-line servicevennlighet, noe som gjør dem ideelle for sterilisatorer, prosesslinjer, testarmaturer og oljelinjer. Raptor Supplies tilbyr disse damptrykkregulatorene i varianter med et maksimalt tilførselstrykk på 300 psi (21 bar) ved 420 grader F (216 grader C).
Bruker
Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer er ideelle for oljelinjer, testinventar, autoklaver, dampbord, dampstrykejern, enkeltradiatorer, vulkanisatorer, sterilisatorer og prosesslinjer.
Arbeidsmekanisme
Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer kontrollerer nøyaktig nedstrømstrykket til damp. I tillegg til å redusere tilførsels- (eller innløps-) trykk, opprettholder disse trykkregulatorene også utløpstrykket til tross for svingninger i innløpstrykket. Redusert innløpstrykk resulterer i redusert utløpstrykk, som er en nøkkelegenskap for damptrykkregulatorer. Når en gass eller væske når et visst trykk, stenger disse damptrykkregulatorene automatisk strømmen. Den primære funksjonen til Watts damptrykkregulatorer er å matche strømmen av væske eller gass ved å reagere på endringer i strømningsbelastningen. Hvis strømningsbelastningen øker, må disse damptrykkregulatorene også øke sin egen strømningshastighet. Tilsvarende, hvis strømningsbelastningen avtar, må de også redusere strømningshastigheten. Dette sikrer at trykket i applikasjonen forblir kontrollert. Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer fungerer ved å redusere tilførsels- (eller innløps-) trykk til utløpet.
Egenskaper
- Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer har en kropp i rustfritt stål med en sil av rustfritt stål, sete og membran for bruk på sterilisatorer, prosesslinjer, armaturer og oljelinjer.
- Disse damptrykkregulatorene gir en svært følsom respons på reduserte trykkendringer, og har evnen til å opprettholde fullt volum uten nevneverdig redusert trykkfall.
- Watts damptrykkregulatorer er utstyrt med en følsomhetsjustering for å eliminere vibrasjoner som kan oppstå på grunn av kritiske strømningskrav.
Standarder og godkjenninger
Watts 152SS Series damptrykkregulatorer er bygget i samsvar med ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC og WQA standarder for å sikre effektiv ytelse av regulatorene.
Installasjon
- Koble trykkkilden og den regulerte trykkledningen til henholdsvis innløpsporten og utløpsporten.
- Slå av justeringskontrollknappen før du slår på tilførselstrykket til regulatoren for å begrense strømmen gjennom regulatoren. Du bør gradvis skru opp tilførselstrykket for ikke å sjokkere regulatoren med en plutselig økning av væsketrykk. Unngå å skru justeringsskruen helt inn i regulatoren fordi, i noen regulatordesigner, vil det fulle tilførselstrykket leveres til utløpsporten.
- Trykkregulatoren bør stilles inn på ønsket utløpstrykk. I tilfelle det målte utløpstrykket er høyere enn ønsket utløpstrykk, luft ut væsken fra nedstrømssiden av regulatoren, og reduser utløpstrykket ved å vri på justeringsknappen. Ikke løsne beslag i et forsøk på å lufte ut væske.
- Gjør siste justeringer ved sakte å øke trykket fra under ønsket settpunkt til ønsket utløpstrykk er oppnådd.
- Overvåk utløpstrykket mens du slår forsyningstrykket på og av flere ganger for å bekrefte at regulatoren konsekvent går tilbake til settpunktet. For å sikre at trykkregulatoren går tilbake til ønsket settpunkt, bør også utløpstrykket slås av og på.
Ofte Stilte Spørsmål
Begrenser damptrykkregulatorer strømmen?
Damptrykkregulatorer er ikke designet for å kontrollere strømningshastigheter. Selv om trykkregulatorer som brukes i strømmende systemer iboende påvirker strømmen ved å kontrollere trykket, er de ikke designet for å fungere som strømningsregulatorer.
Hva er forskjellen mellom en strømningsregulator og en trykkregulator?
Strømningsreguleringsventiler brukes til å kontrollere og justere væske- eller gassstrømmen gjennom systemet. På den annen side brukes trykkreguleringsventiler for å regulere trykket til en væske som passerer gjennom røret.
Hvor er damptrykkregulatoren plassert?
Trykkregulatoren er vanligvis plassert på punktet der den lokale tilførselsledningen kobles til hjemmet ditt, like etter hjemmets hovedavstengningspunkt. På denne måten, når du ønsker å reparere eller erstatte regulatoren, kan du ganske enkelt slå av hovedventilen.
Hva skjer når en damptrykkregulator svikter?
Hvis du har en damptrykkregulator og den svikter, vil du merke en umiddelbar reaksjon i hjemmet ditt. For eksempel vil du oppleve uregelmessig vanntrykk som er vanskelig å kontrollere, i vask/toalett/badekranene. Trykket vil enten være for høyt eller for lavt.
Hva er de forskjellige typene trykkregulatorer?
- Generelle regulatorer: De er beregnet for industriell bruk og fungerer vanligvis bare over atmosfærisk trykk.
- Høytrykksregulatorer: De har en robust design vurdert for innløpstrykk høyere enn 1000 psi.
- Lavtrykksregulatorer: De er integrert med spesielle designegenskaper for presis kontroll av trykk under 20 psi.
- Vakuum eller sammensatt regulator: De er også kjent som en absolutt trykkregulator og er designet for å kontrollere væske under atmosfæretrykk.
- Differensial- eller forspenningsregulatorer: De er ment å opprettholde en trykkforskjell mellom to steder i systemet.