Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 152SS 3-15 damptrykkregulator 1/2 tomme 3-15psi | AH6VYG 36JA97

WATTS 152SS 3-15 damptrykkregulator 1/2 tomme 3-15psi

På lager
Vare: AH6VYG Modell: 152SS 3-15Kryssreferanse: 36JA97
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
124 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamptrykkregulator
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8.75 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde6"
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.420 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde3 til 15 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS 152SS 30-140 damptrykkregulator 1/2 tomme 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 til 140 psi124 282 NOK
WATTS 152SS 10-50 Damptrykkregulator 3/4 tommer 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 til 50 psi137 629 NOK
WATTS 152SS 30-140 Damptrykkregulator 3/4 tommer 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 til 140 psi137 629 NOK
WATTS 152SS 10-50 damptrykkregulator 1 tomme 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 til 50 psi144 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 152SS 3-15 damptrykkregulator 1/2 tomme 3-15psi
124 282 NOK / enhet