Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 86720-06 Mini kuleventil i messing vinkel Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6

ALPHA FITTINGS 86720-06 Mini kuleventil i messing Fnpt 3/8 In

På lager
Vare: AB4PUG Modell: 86720-06Kryssreferanse: 1ZPJ6

Få tak i det April 26, Fredag
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypeWedge
Maks. Press190 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481801040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 86720-02 Mini kuleventil i messing vinkel Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4 86720-021 / 8 "362NOK
ALPHA FITTINGS 86720-04 Mini kuleventil i messing vinkel Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5 86720-041 / 4 "350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-06 Mini kuleventil i messing Fnpt 3/8 In
316NOK / enhet