Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA36100 effektbryter, 100A, 3-polet, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk | AG8PLU

SQUARE D HJA36100 effektbryter, 100A, 3-polet, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: AG8PLU Modell: HJA36100
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
17 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
ActuatorVeksle
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps100A
Karakter100A
RammetypeHJA
Frekvens50 / 60 Hz
Øyeblikkelig turFikset
Magnetisk holdestrøm900A
Magnetisk utløsningsstrøm1700A
Maks. Brytekapasitet100kA ved 240V AC
MonteringsstilFrittstående
Antall poler3
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600V
Spenningsverdier600V AC, 250V/500V DC
SpenningstypeAC
Ledningsstørrelse3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7315
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.59

Produktdetaljer:

Square D HJA36100 støpt kappebryter brukes i industrielle og kommersielle elektriske distribusjonssystemer for å beskytte elektriske kretser og utstyr fra overstrøm og kortslutning. Denne bryteren har høy avbruddskapasitet og pålitelig ytelse for å sikre utstyrssikkerhet, forhindre skade på grunn av overdreven strøm og opprettholde uavbrutt strømfordeling.

Egenskaper:

  • Den opptar 4.5 tommer I-Line-monteringsplass og har en avbruddsvurdering på opptil 25kA.
  • Denne MCCB har 3 poler for effektiv kretskontroll og plug-on design for enkel installasjon.
  • Den tilbyr termisk magnetisk beskyttelse og utfører langvarige og øyeblikkelige funksjoner.
  • Denne Square D 3-polet MCCB har en I-Line stil plug-in tilkobling for forbedret drift under ugunstige forhold.
  • Den har en snap-in terminaldesign for enkel omstilling mellom samleskinne og lug alternativer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rute D QO-serien lastesentre: Disse lastsentrene brukes i industrielle og kommersielle applikasjoner for å distribuere elektrisk strøm. De fungerer sammen med merkets HJA-serie brytere for økt beskyttelse mot overstrøm og kortslutning innen elektriske systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Finnes det andre strømbrytere i formstøpt hus med lavere strømstyrke?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr Square D HJA Series MCCB-er med lavere strømstyrke. Kunder som leter etter slike MCCB-er kan velge HJA260902 & HJA36080 MCCB-er med strømstyrke på henholdsvis 80 og 90A.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger en MCCB?

A.

  • Sjekk kompatibilitet med ditt elektriske panel.
  • Tilpass bryterens strømklassifisering til kretsens belastning.
  • Sørg for riktig spenningsklasse for ditt elektriske system.
  • Velg riktig MCCB blant standard, AFCI, GFCI eller kombinasjonstype.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Square D MCCBer?

A.

  • Applikasjonskompatibilitet.
  • Gjeldende karakter for belastningskrav.
  • Kortslutningsbrytende kapasitet.
  • Koordinert beskyttelse med nedstrøms enheter.
  • Tilgjengelig tilbehør for tilpasning.
  • Leverandørens omdømme og støtte.

Produktvarianter

ProduktModellMagnetisk utløsningsstrømampsKarakterMaks. BrytekapasitetAntall polerFaseSpenningsverdierBreddePris
SQUARE D HDL26015 effektbryter, 15A, 2 poler, 600VAC, 14KA, termisk magnetisk | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA ved 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "7 935 NOK
SQUARE D HDL36100 effektbryter, 100A, 3-polet, 600VAC, 14KA, termisk magnetisk | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA ved 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "10 616 NOK
SQUARE D HGL36040 effektbryter, 40A, 3-polet, 600VAC, 18KA, termisk magnetisk | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA ved 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "9 636 NOK
SQUARE D HGL36100 effektbryter, 100A, 3-polet, 600VAC, 18KA, klemmer, termisk magnetisk | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA ved 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "12 813 NOK
SQUARE D HJL36040 effektbryter, 40A, 3-polet, 600VAC, 25KA, klaffer, termisk magnetisk | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA ved 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-10 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA36100 effektbryter, 100A, 3-polet, 600VAC, 25KA, I-Line, termisk magnetisk
17 542 NOK / enhet