Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M42035 METAL REMOVAL Carbide Bur, 3/8 Inch Size Cut, IGT-EC, Overall Length 2 1/2 Inch, Carbide | CV2CMN 429Z06

WIDIA M42035 METAL REMOVAL Carbide Bur, 3/8 Inch Size Cut, IGT-EC, Overall Length 2 1/2 Inch, Carbide

På lager
Vare: CV2CMN Modell: M42035Kryssreferanse: 429Z06
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA M40217 METALLFJERNING Karbidbor, 1 tommers størrelse kuttet, SA-5, total lengde 2 3/4 tommer | CV2CLU 2RPW5 M40217Karbid Bur601NOK
WIDIA M41205 METALLFJERNING Karbidbor, 1/2 tommers størrelse, SA-11, total lengde 2 tommer, herdet stål | CV2CLV 2NHG6 M41205Karbid Bur290NOK
WIDIA M42022 METALLFJERNING Karbidbor, 1/4 tommers størrelse kuttet, IGT, total lengde 50.80 mm | CV2CLW 429Z16 M42022Karbid Bur333NOK
WIDIA M42039 METALLFJERNING Karbidbor, 1/4 tommers størrelse, IGT-EC, total lengde 50.80 mm | CV2CLX 429Z02 M42039Karbid Bur355NOK
WIDIA M42023 METALLFJERNING Karbidbor, 1/8 tommers størrelse kuttet, IGT-EC, total lengde 1 1/2 in | CV2CLY 429Z15 M42023Karbid Bur337NOK
WIDIA M41223 METALLFJERNING Karbidbor, 11.10 mm kuttet, SA-42M, total lengde 38.10 mm | CV2CLZ 429Y01 M41223Karbid Bur147NOK
WIDIA M42032 METALLFJERNING Karbidbor, 11/32 tommers størrelse, IGT-EC, total lengde 2 1/2 tommer | CV2CMA 429Z09 M42032Karbid Bur976NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M42035 METAL REMOVAL Carbide Bur, 3/8 Inch Size Cut, IGT-EC, Overall Length 2 1/2 Inch, Carbide
906NOK / enhet