YALE Elektroniske nøkkelfrie deadbolts


filtre
ADA-kompatibel: Nei , Baksett: 2-3/8" to 2-3/4" , Batteritid: 1 år. , Dørtykkelse: 1-3/8" to 2-1/4" , Brannvurdering: Nei , Funksjon: Inngang , Karakter: Grade 2 , Hånd: Uhåndet , Håndtakstype: deadbolt , Innvendig dybde: 2.125 " , Innvendig høyde: 6.875 " , Innvendig bredde: 3" , Materiale: Messing, stål, sink , Monteringsstil: Sylindriske , Antall nøkler: 2 , Driftstemp. Område: -22 grader til 140 grader F , Utvendig bredde: 2.75 " , Strømkilde: (4) AA-batterier
StilModellFinishUtenfor høydePris (eks. mva)
A
YRD226HA10BP
Oljegummi bronse6 1 / 16 "6 106 NOK
B
YRD216HA10BP
Oljegummi bronse5.187 "5 678 NOK
C
YRD226ZW10BP
Oljegummi bronse6 1 / 16 "6 265 NOK
D
YRD216HA619
Satin nikkel5.187 "5 588 NOK
E
YRD226HA619
Satin nikkel6 1 / 16 "6 165 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?