KERN AND SOHN WTB-N-serien benkevekt


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 286 x 316 x 126.5 mm , Hushøyde: 126.5 mm , Huslengde: 316 mm , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 263 mm x 203 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 203 mm , Veieoverflatebredde: 263 mm
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
WTB 1K-4N
+/- 0.4 g3 427 NOK
B
WTB 3K-4N
+/- 1 g3 427 NOK
C
WTB 6K-3N
+/- 2 g3 427 NOK
D
WTB 10K-3N
+/- 4 g3 427 NOK
E
WTB 30K-3N
+/- 10 g3 427 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?