Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN WTB 30K-3N Kompakt balanse, 30000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MFX

KERN AND SOHN WTB 30K-3N Kompakt balanse, 30000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MFX Modell: WTB 30K-3N
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
3 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde286mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon286 x 316 x 126.5 mm
Husets høyde126.5 mm
Husets lengde316 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 10 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse263 mm x 203
reproduserbarhet5g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg
Veiekapasitet30kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde203 mm
Veiende overflate bredde263 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4
Skipets høyde (cm)20
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN AND SOHN WTB 10K-3N Kompakt balanse, 15000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4 g3 427 NOK
KERN AND SOHN WTB 1K-4N Kompakt balanse, 1500g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4 g3 427 NOK
KERN AND SOHN WTB 3K-4N Kompakt balanse, 3000g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1 g3 427 NOK
KERN AND SOHN WTB 6K-3N Kompakt balanse, 6000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2 g3 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN WTB 30K-3N Kompakt balanse, 30000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet
3 427 NOK / enhet