Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE YRD226HA619 Electronic Keyless Deadbolt Satin Nikkel | AH9DNU 39UM36

YALE YRD226HA619 Electronic Keyless Deadbolt sateng nikkel

På lager
Vare: AH9DNU Modell: YRD226HA619Kryssreferanse: 39UM36
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
6 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelfri dødbolt
TilgangstypeBerøringsskjermtastatur
Bakside2-3/8" to 2-3/4"
batteri~~POS=TRUNC1 år.
Dørtykkelse1-3/8" to 2-1/4"
Revisjonssti for hendelserNei
FinishSatin nikkel
BrannvurderingNei
FunksjonInngang
KlasseGrade 2
HåndUhåndet
Håndtakstypedeadbolt
Innvendig dybde2.125 "
Innvendig høyde6.875 "
Innvendig bredde3"
Lås foran størrelse1 "x 2-1 / 4"
Låselengde1"
MaterialeMessing, stål, sink
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler2
Driftstemp. Område-22 grader til 140 grader F
Utenfor dybde1"
Utenfor høyde6 1 / 16 "
Utenfor bredde2.75 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse30 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4948
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)25.72
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Alternativer for nøkkeloverstyring: KW-1 nøkkelbane
    • Tastaturmateriale: Membran
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Nettverksgrensesnitt: ZigBee HA1.2

Produktvarianter

ProduktModellFinishUtenfor høydePris
YALE YRD216HA10BP Electronic Keyless Deadbolt ZigBee Bronse | AH9DNN 39UM31 YRD216HA10BPOljegummi bronse5.187 "5 678 NOK
YALE YRD216HA619 Electronic Keyless Deadbolt Satin Nikkel | AH9DNQ 39UM33 YRD216HA619Satin nikkel5.187 "5 588 NOK
YALE YRD226HA10BP Electronic Keyless Deadbolt ZigBee Bronse | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPOljegummi bronse6 1 / 16 "6 106 NOK
YALE YRD226ZW10BP Electronic Keyless Deadbolt Z-wave Bronse | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPOljegummi bronse6 1 / 16 "6 265 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE YRD226HA619 Electronic Keyless Deadbolt sateng nikkel
6 165 NOK / enhet