DAYTON Mobile arbeidsbord, gummihjul


filtre
Caster Dia .: 4" , hjulmateriale: Gummi , hjultype: (4) Sving , Skuffedybde: 19.625 " , Skuffehøyde: 4.5 " , Skuffebredde: 16.25 " , Materiale: Sveiset rustfritt stål , Antall hyller: 3
StilModellLastekapasitetAntall skufferTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
23AR43
300 lb.130 "20 "20 "6 448 NOK
B
23AR44
500 lb.235 "36.375 "20.125 "10 083 NOK

Mobile arbeidsbord, gummihjul

Dayton mobile arbeidsbord er designet for å lagre og organisere gjenstander på arbeidsstasjonen for rask tilgang. Disse enhetene har stålkonstruksjon for utmerket styrke og en flat topp som kan bære utstyr eller brukes som arbeidsflate. De kommer videre med flere hyller (sammen med pegboards, lamellpaneler) og skuffer for å gi nok lagringsplass for verktøy og maskiner og for å holde vognen organisert når gjenstander ikke er i bruk. Disse stativene har også (4) svingbare hjul/hjulkonfigurasjoner som tillater enkel mobilitet i alle områder på arbeidsplassen og er ideelle for bruk i vedlikeholdsenheter, samlebånd, fabrikker, varehus, byggeplasser og verksteder. Velg fra en rekke av disse mobile stativene, tilgjengelig med 300 og 500 lb lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?