A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 18.75 , Utløpsbredde (Inn.): 16.75 , Boligfinish: Galvanisert , Huslengde: 26.875 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 16.75 " , Innløp Dia.: 18-5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 670 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 1" , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 17 13 / 16 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 13 "
Industrielle vifter, 17-13/16 tommer, beltedrev
Dayton square boligblåsere sirkulerer luft i industrielle og kommersielle anlegg. De er utstyrt med enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. Den har remdrivdesign som gir fleksibilitet når det gjelder turtall. Disse viftene har dessuten galvanisert stålhus og fremoverkurve, stålhjul, som tilbyr korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. Velg mellom et bredt spekter av disse enkeltinnløps-, foroverkurveblåserne, tilgjengelig i B og F motorisolasjonsvarianter.