DAYTON 7J567 Blåser 17 13/16 In | AF3MRR

DAYTON 7J567 Blåser 17 13/16 In

På lager
Vare: AF3MRR Modell: 7J567

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM470
CFM @ 0.125-inn. SP4440
CFM @ 0.250-inn. SP4000
CFM @ 0.500-inn. SP2360
Utslippshøyde (in.)18.75
Utladningsbredde (in.)16.75
Forsterker med full belastning3.2-3.2/1.6
HusfinishGalvanisert
Husets høyde29 1 / 16 "
Husets lengde26.875 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde16.75 "
Hz50/60
Innløp Dia.18-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM670
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP1
MotorisolasjonF
Motor turtall1760
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPHzMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 7J561 Vifte 17 13/16 In | AF3MRK 7J56129 1 / 16 "5905800602B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp26 858 NOK
DAYTON 7J568 Vifte 17 13/16 In | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F17503-fase30 748 NOK
DAYTON 7J569 Vifte 17 13/16 In | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F17453-fase27 602 NOK
DAYTON 7J570 Vifte 17 13/16 In | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F17553-fase30 184 NOK
DAYTON 7J585 Vifte 17 13/16 i | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp28 299 NOK
DAYTON 7J604 Vifte 17 13/16 In | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F17603-fase31 285 NOK
DAYTON 7J605 Vifte 17 13/16 In | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F17503-fase32 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J567 Blåser 17 13/16 In
29 844 NOK / enhet