DAYTON 7J561 Vifte 17 13/16 In | AF3MRK

DAYTON 7J561 Blåser 17 13/16 In

På lager
Vare: AF3MRK Modell: 7J561

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM590
CFM @ 0.125-inn. SP5800
CFM @ 0.250-inn. SP5460
CFM @ 0.500-inn. SP4560
CFM @ 0.750-inn. SP3210
CFM @ 1.000-inn. SP1060
Utslippshøyde (in.)18.75
Utladningsbredde (in.)16.75
Forsterker med full belastning18.8/9.4
HusfinishGalvanisert
Husets høyde29 1 / 16 "
Husets lengde26.875 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde16.75 "
Hz60
Innløp Dia.18-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM670
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP2
MotorisolasjonB
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.1309
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPHzMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 7J567 Blåser 17 13/16 In | AF3MRR 7J56729 1 / 16 "470444050/601F17603-fase29 844 NOK
DAYTON 7J568 Vifte 17 13/16 In | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F17503-fase30 748 NOK
DAYTON 7J569 Vifte 17 13/16 In | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F17453-fase27 602 NOK
DAYTON 7J570 Vifte 17 13/16 In | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F17553-fase30 184 NOK
DAYTON 7J585 Vifte 17 13/16 i | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp28 299 NOK
DAYTON 7J604 Vifte 17 13/16 In | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F17603-fase31 285 NOK
DAYTON 7J605 Vifte 17 13/16 In | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F17503-fase32 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J561 Blåser 17 13/16 In
26 858 NOK / enhet