WOODHEAD 130010-serien slipering


filtre
Maks. Spenning: 600V , Temperaturspenn: -40 til 120 grader C
StilModellampsMidtboringsdiameterAntall ledereRPM
A
1302264156
----
RFQ
A
1302264155
----
RFQ
A
1302264149
----
RFQ
B
1300920093
14A0.875 "20125
RFQ
B
1300920168
17A1.5 "30125
RFQ
B
1300920171
17A1.5 "36125
RFQ
B
1300920166
21A1.5 "28125
RFQ
B
1300920163
24A1.5 "24125
RFQ
B
1300920162
24A1.5 "22125
RFQ
B
1300920085
30A0.875 "10125
RFQ
C
1300920049
30A-410
RFQ
D
1300920108
30A0.875 "3125
RFQ
B
1300920100
30A0.875 "6125
RFQ
D
1300920109
30A0.875 "4125
RFQ
B
1300920092
30A0.875 "2125
RFQ
D
1300920114
30A0.875 "7125
RFQ
D
1300920104
30A0.875 "12125
RFQ
C
1300920051
30A-610
RFQ
D
1300920106
30A0.875 "2125
RFQ
B
1300920101
30A0.875 "8125
RFQ
B
1300920099
30A0.875 "4125
RFQ
D
1300920116
30A0.875 "8125
RFQ
C
1300920054
30A-910
RFQ
B
1300920161
32A1.5 "20125
RFQ
D
1300920177
35A1.5 "8125
RFQ
D
1300920160
35A1.5 "2125
RFQ
B
1300920154
35A1.5 "14125
RFQ
D
1300920167
35A1.5 "3125
RFQ
D
1300920175
35A1.5 "6125
RFQ
D
1300920172
35A1.5 "4125
RFQ
D
1300920191
75A1.5 "4125
RFQ
B
1300920181
75A1.5 "4125
RFQ
B
1300920185
75A1.5 "8125
RFQ
B
1300920182
75A1.5 "5125
RFQ
B
1300920180
75A1.5 "3125
RFQ
D
1300920189
75A1.5 "2125
RFQ
D
1300920190
75A1.5 "3125
RFQ
A
1300920184
75A1.5 "7125
RFQ
E
1300920192
200A1.5 "3125
RFQ
E
1300920193
200A1.5 "4125
RFQ
E
1300920195
200A1.5 "6125
RFQ
E
1300920118
200A1.5 "2125
RFQ
E
1300920194
200A1.5 "5125
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?