WATTS 10L-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: 10L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 1 1 / 8 " , Termostatsondelengde: 2"
StilModellMaks. Temp.AvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
10L-2-75210
210 ° F75 psi648NOK
A
10L-2-175210
210 ° F175 psi648NOK
B
10L-2-100210
210 ° F100 psi648NOK
B
10L-2-125210
210 ° F125 psi542NOK
C
10L-2-150210 3/4
210 grader F150 psi579NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?