MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 80 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 80 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 80 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0505098
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-735NOK
RFQ
B
MF0178532
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-791NOK
RFQ
B
MF0504538
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-791NOK
RFQ
A
MF0178398
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-735NOK
RFQ
A
MF0610593
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-735NOK
RFQ
A
MF0504281
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-735NOK
RFQ
A
MF0178813
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-735NOK
RFQ
B
MF0178811
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-791NOK
RFQ
B
MF0610594
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-791NOK
RFQ
A
MF0178602
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-735NOK
RFQ
A
MF0504790
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-735NOK
RFQ
C
MF0611199
2.165 "-2.165 "232232 PSI147 kvm Tommer6.57 "1.024 "624NOK
RFQ
C
MF0182843
2.165 "-2.165 "-232 PSI147 kvm Tommer6.571.024 "624NOK
RFQ
D
MF0504519
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-818NOK
RFQ
D
MF0178518
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-818NOK
RFQ
D
MF0587156
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-818NOK
RFQ
D
MF0178932
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-818NOK
RFQ
E
MF0505119
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-981NOK
RFQ
E
MF0504762
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-981NOK
RFQ
E
MF0610773
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-981NOK
RFQ
E
MF0504760
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-981NOK
RFQ
F
MF0611247
2.953 "-2.953 "-232 PSI205 kvm Tommer6.53 "1.772 "802NOK
RFQ
G
MF0504605
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-2 626 NOK
RFQ
G
MF0504603
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-2 626 NOK
RFQ
G
MF0505167
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-2 626 NOK
RFQ
H
MF0178354
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tommer13.11 "-2 541 NOK
RFQ
H
MF0503966
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tommer13.11-2 541 NOK
RFQ
H
MF0611043
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tommer13.11 "-2 541 NOK
RFQ
H
MF0179058
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tommer13.11 "-2 541 NOK
RFQ
G
MF0611082
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-2 626 NOK
RFQ
I
MF0611155
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 kvm Tommer19.64 "3.701 "3 029 NOK
RFQ
I
MF0359081
5.63 "-5.63 "-145 PSI1665 kvm Tommer19.643.701 "3 029 NOK
RFQ
J
MF0611156
5.63 "-5.63 "-145 PSI1665 kvm Tommer19.643.701 "2 636 NOK
RFQ
I
MF0368959
5.63 "-5.63 "-145 PSI1665 kvm Tommer19.643.701 "3 029 NOK
RFQ
K
MF0610647
5.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 kvm Tommer19.01 "-3 757 NOK
RFQ
L
MF0614058
6.063 "3.551 "6.063 "-145 PSI1959 kvm Tommer15.7 "3.551 "3 467 NOK
RFQ
L
MF0369110
6.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 kvm Tommer15.7 "3.551 "3 467 NOK
RFQ
L
MF0183435
6.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 kvm Tommer15.7 "3.551 "3 467 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?