HOVEDFILTER INC. MF0611155 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 19.64 tommers høyde | CG3RMW

HOVEDFILTER INC. MF0611155 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 19.64 tommers høyde

Vare: CG3RMW Modell: MF0611155
3 029 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD5.63 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse1665 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde19.64 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron80
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID3.701 "
Topp OD5.63 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0178354 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF7KPE 2055601 MF01783544.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tommer13.11 "-2 541 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178398 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF7KQU 2060135 MF01783982.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-735NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178518 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 80 mikron kapasitet, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF7KWC 2062271 MF01785182.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-818NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178532 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF7KWP 2062395 MF01785322.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-791NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178602 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-735NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178811 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-791NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178813 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF7LEC 0110R074WHCV MF01788132.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-735NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0611155 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 19.64 tommers høyde
3 029 NOK / enhet