DWYER INSTRUMENTS BT15S / BT20S Series Sanitære bimetalltermometre


filtre
Nøyaktighet: -/+ 1 % , Sakstype: Hermetisk lukket , Tilkoblingssted: Tilbake , Tilkoblingstype: sanitær , Karakter: Grade 316, Grade 316L , Hodetemp.: 200 grader F , Husmateriale: Rustfritt stål , Linsemateriale: Glass , Vedtak: 2 grader F , Sensingselement: bimetall , Stem Dia.: 1 / 4 " , Stem Temp.: 800 grader F , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
BT15S54571
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F4 285 NOK
A
BT15S34561
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F7 682 NOK
A
BT15S54561
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F7 860 NOK
A
BT15S34551
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F7 614 NOK
A
BT15S34541
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "-40° til 160° F7 682 NOK
A
BT15S32551
1 1 / 2 "3"2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F7 682 NOK
A
BT15S54551
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F7 860 NOK
A
BT15S34571
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F7 682 NOK
A
BT15S54541
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "-40° til 160° F4 285 NOK
A
BT15S52551
1 1 / 2 "5"2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F7 860 NOK
A
BT20S34561
2"3"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F-
RFQ
A
BT20S52561
2"5"2 1 / 2 "50 ° til 300 ° F-
RFQ
A
BT20S34541
2"3"4 1 / 2 "-40° til 160° F-
RFQ
A
BT20S52551
2"5"2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F-
RFQ
A
BT20S52571
2"5"2 1 / 2 "50 ° til 550 ° F-
RFQ
A
BT20S34571
2"3"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F-
RFQ
A
BT20S54541
2"5"4 1 / 2 "-40° til 160° F7 470 NOK
A
BT20S54561
2"5"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F7 470 NOK
A
BT20S32571
2"3"2 1 / 2 "50 ° til 550 ° F-
RFQ
A
BT20S54551
2"5"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F-
RFQ
A
BT20S54571
2"5"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F4 085 NOK
A
BT20S34551
2"3"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F-
RFQ
A
BT20S32561
2"3"2 1 / 2 "50 ° til 300 ° F-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?