Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BT15S32551 Sanitært termometer, bimetall, 1-1/2 tommers tilkobling, 0 til 250 grader F område | AB3RNM 1UZX6

DWYER INSTRUMENTS BT15S32551 Sanitært termometer, bimetall, 1-1/2 tommers tilkobling, 0 til 250 grader F område

På lager
Vare: AB3RNM Modell: BT15S32551Kryssreferanse: 1UZX6
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
8 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær ringtermometer
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 1 / 2 "
Tilkoblingstypesanitær
Dialstørrelse3"
KlasseGrade 316, Grade 316L
Hodetemp.200 grader F
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
oppløsning2 grader F
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde2 1 / 2 "
Stamtemp.800 grader F
Temp. Område0 grader. til 250 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, 50 til 300 grader F-område | AB3RMW 1UZV9 BT20S325612"3"2 1 / 2 "50 grader. til 300 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S32571 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, 50 til 550 grader F-område | AB3RMX 1UZW1 BT20S325712"3"2 1 / 2 "50 grader. til 550 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, 0 til 250 grader F-område | AB3RMZ 1UZW3 BT20S525512"5"2 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52561 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, 50 til 300 grader F-område | AB3RNA 1UZW4 BT20S525612"5"2 1 / 2 "50 grader. til 300 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52571 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, 50 til 550 grader F-område | AB3RNB 1UZW5 BT20S525712"5"2 1 / 2 "50 grader. til 550 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, -40 til 160 grader F-område | AB3RNC 1UZW6 BT20S345412"3"4 1 / 2 "-40 grader. til 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 Sanitært termometer, bimetall, 2-tommers tilkobling, 0 til 250 grader F-område | AB3RND 1UZW7 BT20S345512"3"4 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BT15S32551 Sanitært termometer, bimetall, 1-1/2 tommers tilkobling, 0 til 250 grader F område
8 102 NOK / enhet