MERSEN FERRAZ USGCC-serien sikringsholdere


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V , Kroppsmateriale: GFPC , Gjeldende vurdering: 30A , Høyde: 2.17 " , Lengde: 4.13 " , Maks. Sikringsvurdering: 30A
StilModellAntall polerBredde
A
USGCC1I
1 pol0.68 "
RFQ
B
USGCC1
1 pol0.68 "
RFQ
C
USGCC1I-DC24
1 pol0.68 "
RFQ
D
USGCC2
2 pol1.36 "
RFQ
E
USGCC2I
2 pol1.36 "
RFQ
F
USGCC3
3 pol2.04 "
RFQ
G
USGCC3I
3 pol2.04 "
RFQ
H
USGCC3IN
3 pol2.04 "
RFQ
I
USGCC3N
3 pol2.04 "
RFQ
J
USGCC4I
4 pol2.72 "
RFQ
K
USGCC4
4 pol2.72 "
RFQ

USGCC-serien sikringsholdere

Mersen Ferraz USGCC Series sikringsholdere holder og beskytter sikkert sikringer i strømstyring, strømfordeling og kraftelektronikk. De er egnet for sikker integrering av sikringer i elektriske kretser, og sikrer en robust strømbane og muliggjør enkel utskifting av sikringer i tilfelle overstrømsforhold. Disse holderne holder sikringene innkapslet for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende klips. De kan drives ved spenninger opp til 600VAC/VDC. Disse sikringsholderne er utstyrt med skrufrie fjærtrykkterminaler for enkle tilkoblinger uten å kreve verktøy. De kan brukes ved temperaturer fra -25 til 80 grader C. Disse sikringsholderne kommer i 1, 2, 3 og 4 polet konfigurasjoner for tilkobling av flere enheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?