PS DOORS Edgehalt justerbare sikkerhetsporter


PS dører EdgeHalt justerbare sikkerhetsporter beskytter arbeidere mot farlige fall på grunn av en forhøyet rekkverksåpning i produksjons-, bil-, bygg- og luftfartsindustrien. De kan monteres på standard rekkverk eller flate overflater, og tillater toveis trafikk til rekkverksbeskyttet utstyr...ipment / søknad. Disse sikkerhetsportene kan enkelt flyttes rundt og installeres på nytt for bruk på flere steder.Les meg

filtre
Flat overflate Maks. Åpningsbredde: 38 1 / 2 " , Flat overflate Min. Åpningsbredde: 20 1 / 2 " , Gatehøyde: 24 1 / 8 " , Porttype: enslig , Svingvinkel: 180 grader , Svingretning: Venstre eller Høyre
StilModellFinishMaterialeÅpningsbreddeFARGEPris (eks. mva)
A
ASG-1836-PCY
PulverlakkertLett stål18 "til 36"Gul4 310 NOK
RFQ
B
ASG-1836-SINK
Sink belagtLett stål18 "til 36"Grå5 727 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

    • Montering på standard rekkverk:
      1. Fest sikkerhetsporten løst til rekkverket med U-bolter uten å stramme dem.
      2. Juster toppen av porten til toppen av rekkverket.
      3. Juster rekkverket / monteringsbraketten til å være 90 grader mot sikkerhetsportens åpning og stram til U-boltene.
      4. Velg to av de tre vognbolthullene ved sammenføyningspunktet til hengselplaten og bøylen / portarmene for å justere bøylen / portarmen til ønsket åpningsbredde.
      5. Portens stoppplate skal overlappe og kontakte den tilstøtende vertikale rekkverkssøylen.
      6. Sjekk for riktig justering ved å betjene portene fullt ut.
      7. Stram U-boltene helt med 20 ft-lb dreiemoment og bruk tilstrekkelige fester som beskyttende gjengehetter.
    • Montering på vinkelrekkverk eller flatt rekkverk / veggflate:
      1. Fest rekkverksbraketten til sikkerhetsporten i flukt med innsiden av det vinklede rekkverket eller på den flate stangen/flatveggen.
      2. Juster toppen av porten til toppen av rekkverket.
      3. Bor hull i rekkverket og sett inn monteringsbolter gjennom rekkverksbrakettene. Juster toppen av bøylen/portarmen til 42 tommer over gangflaten hvis det ikke er noe rekkverk.
      4. Resten av trinnene for justering av portarmen til passende åpningsbredde er de samme som monteringstrinnene på standard rekkverk.
    • Betjening av sikkerhetsporten mens du går opp på en stige eller går inn på den forhøyede plattformen:
      1. Klatre opp stigen til brukeren når porten.
      2. Hold godt fast i rekkverket eller stigen og gå gjennom porten og opp på den forhøyede plattformen.
    • Betjening av sikkerhetsporten mens du går ned en stige eller forlater den forhøyede plattformen:
      1. Åpne sikkerhetsporten mens du får et sikkert grep om stigerekkverket.
      2. Deretter kan brukere manøvrere seg selv inn i passende nedstigningsposisjon for stige og begynne å gå ned til bakkenivå.

Egenskaper

  • Disse portene kan svinge i både venstre og høyre retning ved ganske enkelt å snu dem.
  • De tilbyr en allsidig justerbar design for å passe åpninger fra 18 til 36 tommer.
  • De er enkle å installere uten å sage eller kutte, ved hjelp av et målebånd og dypbrønn-socket & skralle, skiftenøkkelsett / momentnøkkel eller en slagbormaskin med muttertrekker.
  • Porten er laget av bløtt stål med et sikkerhetsgult pulverlakk eller sinkbelagt finish for holdbarhet, synlighet og strukturell styrke.
  • Disse selvlukkende portene bruker fjærer som tåler over 1 million sykluser for sikkerhet/beskyttelse døgnet rundt.
  • De kommer i et installeringssett som inneholder forhåndsmonterte deler (hengselplatemontering, bøyle, vognbolter, flate skiver og nylåsmuttere), en maskinvarepose og et valgfritt støtteblokksett.

Kompatible tilbehør

  • Lock-Out Kit: Dette settet forhindrer uautorisert adgang til begrensede områder, mesaniner eller forhøyede plattformer ved å låse porten.
  • Standoff-monteringssystem: Dette systemet monteres direkte på eksisterende rekkverk og justerbare sikkerhetsporter for å øke plattformplassen på en mesaninkant og gi et gripepunkt for arbeidere som bruker stige/skinner. Systemet hjelper til med enkel og sikker bevegelse av personell fra stigen til den forhøyede plattformen.
  • Stigeutstyr: Raptor Supplies tilbyr PS Doors stigetilbehør og reservedeler som hengselplater for å erstatte gamle, utslitte eller defekte deler av sikkerhetsportene.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • OSHA
  • ANSI
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan brukere bestemme størrelsen på sikkerhetsporten som kreves?

Brukere kan ganske enkelt måle den klare åpningen fra ett rekkverk / rekkverk til et annet, og deretter justere disse sikkerhetsportene i henhold til ønsket åpningsstørrelse.

Hvordan velge mellom sinkbelagte eller sikkerhetsgule pulverlakkerte sikkerhetsporter?

Galvanisert eller sinkbelegg beskytter mot korrosjon og gir holdbarhet under utendørsforhold eller tøffe miljøer. Sikkerhetsgult pulverlakk brukes vanligvis i innendørsapplikasjoner for høy synlighet.

Hva er punktene du bør vurdere før du installerer eller betjener PS Doors EdgeHalt justerbare sikkerhetsporter?

  • Brukere bør sørge for at portåpningen / kjøreområdet er fri for alle hindringer under drift.
  • De bør følge OSHA & ANSI sikkerhetsforskrifter og selskapets sikkerhetsregler når de installerer eller betjener sikkerhetsportene.
  • Før installasjon bør brukere få en strukturell analyse av monteringsoverflaten, for å sikre at den kan støtte all lasting og fungere trygt.
  • Alt installasjonspersonell bør bruke egnet fallsikringsutstyr og følge sikkerhetsreglene mens de installerer portene.
  • Disse sikkerhetsportene bør vedlikeholdes riktig for å sikre feilfri, effektiv ytelse.

Hva er noen feilsøkingstips for disse PS Doors EdgeHalt justerbare sikkerhetsportene?

  • Portkomponentene, festene og de mekaniske koblingene bør inspiseres for skade og feiljustering. De bør deretter justeres, repareres eller erstattes om nødvendig, for å møte ønsket designtoleranse.
  • Portene kan justeres etter behov for å sikre riktig justering.
  • Finishen på enhetene bør periodisk inspiseres, rengjøres og påføres på nytt for å beskytte deres strukturelle integritet.
  • Disse sikkerhetsportene bør gjennomgå inspeksjon og vedlikeholdskontroller årlig (minimum) for sikker og effektiv drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?