DAYTON Tidsforsinkelsesreléer, 120VAC, sølvlegeringskontakter


filtre
Base Type: Square , Spole VA-vurdering: 2.6 , Spolevolt: 120 VAC , Kontaktmateriale: Sølvlegering , Elektrisk forbindelse: Socket , Funksjon: På forsinkelse , Hz: 50/60 , Maks. Tidsinnstilling: 100 hr. , Min. Tidsinnstilling: 0.1 sek. , Montering: Koble til , Antall funksjoner: 1
StilModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsSocketPris (eks. mva)
A
1EJN1
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1578NOK
A
1EJL5
5ADPDT81EGR2681NOK

Tidsforsinkelsesreléer, 120VAC, sølvlegeringskontakter

Dayton tidsforsinkelsesreleer er egnet for å kontrollere åpning/lukking av kontakter i en enhet. Disse enhetene har "på forsinkelse"-funksjon som kontrollerer driften (på/av) av enheten med minimum og maksimum tidsinnstillinger. De kommer videre med kontakter i sølvlegering for utmerket termisk og elektrisk ledningsevne og har også plug-in-montering for en sikrere tilkobling. Velg fra et omfattende utvalg av disse kvadratiske tidsforsinkelsesreléene, tilgjengelig i 8- og 14-pinners konfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?