Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EJL5 Tidsrelé 100 timer. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AA9PLJ

DAYTON 1EJL5 Timer Relé 100 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v

På lager
Vare: AA9PLJ Modell: 1EJL5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeIkke justerbar
Base TypeSquare
Spolevurdering2.6VA
Spole VA-vurdering2.6
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling100 hr.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
Driftsfunksjoner1
Pins8
Socket1EGR2
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9107008000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsSocketPris
DAYTON 1EJN1 Tidsrelé 100 timer. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AA9PLP 1EJN13A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EJL5 Timer Relé 100 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v
681NOK / enhet