IGUS Ermelager 3/4 tommer


filtre
Inside Dia .: 3 / 4 " , Smøring: Ingen smøresystem , Materiale: Polymer
StilModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
RSI-1216-16
1"87001"-58 til 194 grader5208NOK
B
GSI-1214-16
1"12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3276NOK
B
GSI-1214-24
1.5 "12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3318NOK
C
TSI-1214-08
1 / 2 "37,7007 / 8 "-149 til 485 grader2289NOK
B
GSI-1214-08
1 / 2 "12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3247NOK
C
TSI-1214-12
3 / 4 "37,7007 / 8 "-149 til 485 grader2378NOK
B
GSI-1214-12
3 / 4 "12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3244NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?